ロングワイドシャックル (ステンレス製)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39459542 品番 B-1417
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。

寸法D(mm)8 寸法L(mm)64 寸法B(mm)32 寸法d(mm)16 ねじ径W5/16 使用荷重(kN)1.96 質量(g)91 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番378-8431 材質ステンレス(SUS304) 使用荷重(N)1960

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39459551
2023-07-07
用途:
荷吊り
農・林・水産業

早々の手配ありがとうございます。同じ品もで良かったです。

対象商品:
39459533
2021-04-06
用途:
道具の吊り下げ

緩み止めができるので安心して支えます。緩み止め用のリングがつけば言うこと無い。

1人が参考にしています
対象商品:
39459551
2019-02-25
用途:
倒木の引き起こし
農・林・水産業

スリングとチルホールのワイアーを連結するのに使用。シャックル本体とネジを結ぶひもがないので、ネジを落とした時に探すのに苦労します。ひもが有れば満点なのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
39459567
2018-06-15
用途:
吊り紐の固定
関西名鉄運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

吊り紐の固定金具を探しており、良いものを発見できたと思ってます。もう少しリーズナブルなものがあればと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
39459551
2017-04-03
用途:
脚立に腰綱をつけて使用する時
有限会社藤正鉄工 様

幅が広いので至極使い勝手がいいしステンレスなので錆びつかなくて非常に重宝に使ってます

1人が参考にしています
対象商品:
39459542
2017-06-09
用途:
公園のターザンロープに
坂根建設 様 (建設業・工事業)

もとの奴が破損したのでサイズの合うステンレス製があって助かりました。

対象商品:
39459533
2017-04-22
用途:
ダイビングに使うBCジャケットのDリングの代わりに使います。
卸売・小売業

長いのでフックがかけやすく、更に数も多く付けられるので便利です。

対象商品:
39459567
2015-09-25
用途:
伐倒作業
有限会社井賀造林 様

商品の使用荷重の表記がt(トン)表示でなく非常に判りにくい。トン表示に統一するかもしくは併記してほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
参考使用荷重(kgf)の情報を追加いたしました。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする