ロング沈みシャックル ステンレス製

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39459594 品番 B-641
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

シャックルの長さが従来より長いので、用途が広がります。
シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。

寸法D(mm)6 寸法L(mm)48 寸法B(mm)12 寸法d(mm)12 ねじ径M6 使用荷重(kN)1.67 質量(g)32 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番379-0533 材質ステンレス(SUS304)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39459594
2024-02-13
用途:
機器のメンテナンス
株式会社スウィング 様 (建設業・工事業)

ネジの製作精度も高く、見た目の出来栄えも満足な一品でした。

対象商品:
39459603
2022-02-01
用途:
仏具の吊り下げ
宗教法人 西光寺 様

仏具(雲版)の取り付け(吊り下げ)に使用。
沈みネジなので外観的にも良好です。
良い物を見つけることが出来ました。・・・・感謝

対象商品:
39459585
2017-10-10
用途:
ベルト通し
未来予想図 様 (医療・福祉・介護関連業)

ネジの挿入・留め部共に出っ張りが無いので、シャックル付近に干渉するものがある場合には有効です。
耐荷重90kgですが、低耐荷重・低コストも商品があれば非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする