水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の ワイヤーキャッチ
ワイヤーキャッチ (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39459637
品番
B-1645
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
ロープ径(Φmm)
2
使用荷重(kg)
60
寸法L(mm)
300
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
7
質量(g)
20
トラスコ品番
378-8857
全長(mm)
1000
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ワイヤーキャッチ
適合ロープ径(Φmm)
2