水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ワイヤーフック ステンレス製
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39459691
品番
B1914
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。
材質
ステンレス(SUS304)
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
378-9063
質量(g)
25
寸法L(mm)
33
寸法H(mm)
22
寸法S(mm)
16
寸法D(mm)
5
寸法D2(mm)
3
寸法L2(mm)
7
寸法W(mm)
35
吊下荷重N(kgf)
98(10)
RoHS指令(10物質対応)
対応