ワイヤーフック ステンレス製

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39459707 品番B1913
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。

寸法L(mm)70 寸法H(mm)21 寸法S(mm)11 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)21 寸法W(mm)35 吊下荷重N(kgf)98(10) 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番378-9055 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39459707
2023-07-26
用途:
ドックランの出入口の錠替わりに
卸売・小売業

DIYでドックランを作りましたが、出入口をワイヤーフェンスで作成しました。上下2か所に取付け、フックに引っ掛ける事で簡単な錠として利用しています。

対象商品:
39459707
2016-06-14
用途:
車のトランクキャリアの固定用
卸売・小売業

折り曲げ部分が溶接の為、強度的に安心です。ステンレスでサビの心配もなく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする