※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
角頭シャックル ステンレス製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39459743
品番
B233
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ピン頭を四角形にすることで、通常のシャックルピンより、ロープなどが絡みにくいです。
ねじ径
W3/8
トラスコ品番
378-9861
質量(g)
115
寸法L(mm)
40
寸法d(mm)
20
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
20
使用荷重(kN)
3.43