水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
角頭シャックル ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39459761
品番
B235
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ピン頭を四角形にすることで、通常のシャックルピンより、ロープなどが絡みにくいです。
ねじ径
W1/2
トラスコ品番
378-9918
質量(g)
240
寸法L(mm)
52
寸法d(mm)
26
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
26
使用荷重(kN)
4.90