水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用丸カンプレート
丸カンプレート ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39459831
品番
B-772
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
寸法D(mm)
9
寸法L(mm)
50
寸法A1(mm)
42
寸法B1(mm)
58
寸法B2(mm)
43
寸法H(mm)
37.0
寸法d(mm)
5.2
寸法T(mm)
4.0
質量(g)
202
寸法A2(mm)
27
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
379-0657
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸カンプレート
使用荷重(kN)
0.59