※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用丸カンプレート
丸カンプレート ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39459847
品番
B-773
参考基準価格(税別)
¥7,680
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
寸法D(mm)
12
寸法L(mm)
60
寸法A1(mm)
54
寸法B1(mm)
75
寸法B2(mm)
56
寸法H(mm)
47.8
寸法d(mm)
5.8
寸法T(mm)
4.8
質量(g)
430
寸法A2(mm)
35
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
379-0665
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸カンプレート
使用荷重(kN)
1.18