水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用丸カンプレート
丸カンプレート ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39459856
品番
B-2189
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
寸法D(mm)
4
寸法L(mm)
30
寸法A1(mm)
25
寸法B1(mm)
28
寸法B2(mm)
18
寸法H(mm)
16.0
寸法d(mm)
3.0
寸法T(mm)
2.0
質量(g)
23
寸法A2(mm)
16
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
378-9608
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸カンプレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.07