水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の ボルト・スクリュー
丸カンボルト ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39459865
品番
B023
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
ねじ径
W-1/4
トラスコ品番
378-7877
質量(g)
31
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
50
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様
六角ナット、ワッシャー付
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
六角ナット、ワッシャー付
種類
ボルト・スクリュー
寸法D(mm)
5
使用荷重(kN)
0.49