水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の ボルト・スクリュー
丸カンボルト ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39459874
品番
B025
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
ねじ径
W-3/8
トラスコ品番
378-7893
質量(g)
170
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
90
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様
六角ナット、ワッシャー付
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
六角ナット、ワッシャー付
種類
ボルト・スクリュー
寸法D(mm)
9
使用荷重(kN)
1.47