丸カンボルト ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39459883 品番 B024
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。

ねじ径W-5/16 トラスコ品番378-7885 質量(g)91 寸法L(mm)50 寸法H(mm)75 用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 仕様六角ナット、ワッシャー付 材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ六角ナット、ワッシャー付 種類ボルト・スクリュー 寸法D(mm)7 使用荷重(kN)0.78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする