水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用アイスナップ
固定スナップ ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39460136
品番
B-118
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
アイの部分が固定されています。
寸法D(mm)
7
寸法L(mm)
97
寸法W(mm)
48
寸法S(mm)
16
寸法d(mm)
18
寸法t(mm)
11
使用荷重(kN)
0.49
質量(g)
124
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
378-8237
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイスナップ
RoHS指令(10物質対応)
対応