三角リンク ステンレス製

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39460145 品番 B601
在庫数量:残り21点
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別) アウトレット
¥319259

接続部は溶接しているため丈夫です。
一方の直線部分に、ゴム、繊維などの幅のあるベルトを通し、対になる角の部分にチェーン、ワイヤ、ロープなどを通して使用します。

トラスコ品番379-0371 質量(g)5 寸法A(mm)30 寸法D(mm)3 使用荷重(kN)0.20 用途かばんや衣類などの金具として。 材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類リンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39460145
2022-12-27
用途:
25mm幅ベルトの折り返し用
サービス業

車載自転車の固定に購入した25mm幅のナイロンベルトの折り返し点に30mm幅の本品を用いベルトに無理が掛からない様にした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする