※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B603 三角リンク ステンレス製 水本機械製作所 39460154 B603 三角リンク ステンレス製 水本機械製作所 39460154

三角リンク ステンレス製

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39460154 品番 B603
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

接続部は溶接しているため丈夫です。
一方の直線部分に、ゴム、繊維などの幅のあるベルトを通し、対になる角の部分にチェーン、ワイヤ、ロープなどを通して使用します。

トラスコ品番379-0380 質量(g)12 寸法A(mm)35 寸法D(mm)4 使用荷重(kN)0.39 用途かばんや衣類などの金具として。 材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類リンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39460145
2022-12-27
用途:
25mm幅ベルトの折り返し用
サービス業

車載自転車の固定に購入した25mm幅のナイロンベルトの折り返し点に30mm幅の本品を用いベルトに無理が掛からない様にした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする