三角リングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39460233 品番 B1460
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルトなどとチェーンの連結に適しています。

トラスコ品番378-8563 質量(g)25 寸法L(mm)49 寸法S(mm)8.5 寸法D(mm)5 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 仕様両ねじタイプ 材質ステンレス(SUS304) タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法E(mm)5.4 寸法W1(mm)53 寸法W2(mm)37 使用荷重(kN)0.59

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39460215
2022-02-17
用途:
破損したリングの代用の補修用として
サービス業

強度もそれなりにあり特に問題なく利用出来きています。

対象商品:
39460224
2019-11-29
用途:
バッグのショルダーベルトの取付に利用。
大殿歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

寸法は丁度よく収まりは良いのですが、金色やダーク色があると、見かけが良くなりバックの色との調和がよくなる。ただ本来の使用目的とは合わない使い方とは思っております。

対象商品:
39460224
2016-10-09
用途:
三本の犬用スリングを繋ぐのに使用

強度も十分で、絡みにくくなかなか良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする