※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B615 四角リンク ステンレス製 水本機械製作所 39460276 B615 四角リンク ステンレス製 水本機械製作所 39460276

四角リンク ステンレス製

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39460276 品番 B615
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

接続部は溶接しているため丈夫です。
直線部分が対になっているので、ゴム繊維などの幅のあるベルト同士の連結などに使用できます。

トラスコ品番379-0452 質量(g)7 寸法A(mm)20 寸法D(mm)4 寸法B(mm)12 用途かばんや衣類などの金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク 使用荷重(kN)0.39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39460294
2019-06-05
用途:
日常使用。
サービス業

ベルトループとして、購入しました。非常にしっかりとした作りで、大変満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする