四角リンク ステンレス製

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39460294 品番 B617
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

接続部は溶接しているため丈夫です。
直線部分が対になっているので、ゴム繊維などの幅のあるベルト同士の連結などに使用できます。

トラスコ品番379-0479 質量(g)14 寸法A(mm)26 寸法D(mm)5 寸法B(mm)15 用途かばんや衣類などの金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク 使用荷重(kN)0.59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39460294
2019-06-05
用途:
日常使用。
サービス業

ベルトループとして、購入しました。非常にしっかりとした作りで、大変満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする