沈みシャックル ステンレス製

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39460391 品番 B-573
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。

寸法D(mm)5 寸法L(mm)20 寸法B(mm)10 寸法d(mm)10 ねじ径M5 使用荷重(kN)0.88 質量(g)13 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番379-0304 材質ステンレス(SUS304)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39460355
2020-10-19
用途:
チェーンの接続金具
建設業・工事業

私の確認不足で
安全な強度を得る事ばかり重んじてしまい
チェーンにボルトが通らない発注ミスをしてしまいました。
皆様くれぐれもお気をつけ下さい。
後から見直せば
こちらのサイトには
シャックル各部の寸法が図と別記で表示されています。
他のサイトでは
各部の寸法表記が無い場合もあるので
こちらのサイトには
満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
39460364
2019-09-25
用途:
EDC用キーホルダーの制作

寸法は参考値。当てにすると入るはずの穴に入らなくてめげる。
購入四個で半数以上がネジ頭もネジも突き出てるが、手直しで簡単に修正。
ヤスリか砥石があれば簡単。

むしろ10個も購入したB-1936のテーパーしてる穴の手直しがめんどくさい。
こいつ(4mm)が穴(4.2mm)に通らなかった。

対象商品:
39460364
2019-03-29
用途:
アクセサリー、キーホルダーの部品として複数回購入
製造業

このような小さなサイズのシャックルは他にないので、比較は出来ないが、機能は十分、仕上げはイマイチ。
キーホルダーに使うため、小ねじの端面を、ちょいと削ってバフがけして使用。
もう少し価格が安ければ尚いい。

対象商品:
39460364
2015-04-17
用途:
アクセサリー作り

1オンスのシルバー・インゴットをペンダントにするのに使いました。商品はとても小さいのに、とても精巧な出来でした。

対象商品:
39460337
2014-04-09
用途:
10ミリチェーンの取り付け用
有限会社エムズテック 様

従来より使用していて物としてはいいと思います
できれば、もう少し安ければ頻繁に購入しようと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする