二重リンク (ステンレス製)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 39460522 品番 B-2070
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

手軽に連結作業ができます。

寸法D(mm)2.2 寸法L(mm)27 使用荷重(kN)0.03 質量(g/袋)54.0 トラスコ品番378-9349 用途キーホルダやチェーンの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)54 種類リンク

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39460522
2023-01-27
用途:
引掛け
株式会社ユニテイ 様 (製造業)

もう少し大きい径のものがあるとありがたいかなと思います。

対象商品:
39460504
2023-02-03
用途:
鍵のキーホルダーの連結用
建設業・工事業

思っていたより、リングがしっかりしていて、繋ぎ合わせる時手が痛かった。

対象商品:
39460513
2021-07-19
用途:
屋外や水回りで使用

ステン製にも関わらず25個入品は安価なのでリピートしています。

対象商品:
39460513
2020-02-15
用途:
ステンレス製の各種スナップフックと一緒に、沢山のキーのキーホルダなどにセットで利用
宇波アソシエイツ 様 (サービス業)

各種サイズのスナップフックや各種二重リンクなどと組合せて大変便利に使用中です。

対象商品:
39460504
2017-06-19
用途:
鍵の管理
西村 様

今回はステンレス製にしてみましたが やはりステンレスが一番丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする