水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
板シャックル ステンレス製
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39460547
品番
B-1933
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
寸法B(mm)
11.0
寸法D(mm)
4.8
寸法F(mm)
5.7
寸法L(mm)
21.0
寸法d(mm)
11.0
寸法t(mm)
2.0
ねじ径
M5
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
378-9098
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
9
使用荷重(kN)
0.59