水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
板シャックル ステンレス製
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39460574
品番
B-769
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
寸法B(mm)
21.0
寸法D(mm)
8.0
寸法F(mm)
10.0
寸法L(mm)
48.0
寸法d(mm)
18.0
寸法t(mm)
4.0
ねじ径
M8
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
379-0649
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.18