ステンレス製枠式ターンバックル J&Jタイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径W3/16 注文コード39460583 品番B-1735
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,610
この商品はねじ径など5種類から選べます 他の種類を見る

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取り付けられます。

寸法L(mm)70 寸法W(mm)14 寸法D(mm)6 寸法d(mm)9.5 寸法H(mm)10 寸法A(mm)40 寸法B(mm)66 寸法L1(mm)110 寸法L2(mm)166 ねじ径W3/16 使用荷重(kN)0.98 質量(g)70 用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 トラスコ品番378-8903 材質ステンレス(SUS304)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39460583 B-1735 61966765 TB-5JM ステンレス製枠式ターンバックル J&Jタイプ 水本機械製作所 ステンレス製枠式ターンバックル J&Jタイプ 水本機械製作所 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39460617
2018-08-21
用途:
日よけ設置
医療・福祉・介護関連業

簡単に取り付けられ、ワイヤーの弛みも簡単に調整できました。

対象商品:
39460617
2017-02-15
用途:
突出し金物の水平確保(スジカイ用として)
建設業・工事業

販売店を3件ほど尋ねたが希望の製品が見つからずモノタロウを見て注文しました、思っていた物よりいい製品でした、また翌日配送とのことでしたので大変助かりました、ありがとうございました。

対象商品:
39460617
2016-11-20
用途:
仕事
仙石熔接所 様

緊急で買いましたが書かうが高い!!こういった品物は仕方なしか・・・

対象商品:
39460583
2016-05-03
用途:
植物の誘引

過不足なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする