ステンレス製枠式ターンバックル J&Jタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39460601 品番 B-1737
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取り付けられます。

寸法L(mm)120 寸法W(mm)21 寸法D(mm)10 寸法d(mm)12 寸法H(mm)13 寸法A(mm)62 寸法B(mm)100 寸法L1(mm)179 寸法L2(mm)250 ねじ径W5/16 使用荷重(kN)2.45 質量(g)260 用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 トラスコ品番378-8920 材質ステンレス(SUS304)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39460617
2018-08-21
用途:
日よけ設置
医療・福祉・介護関連業

簡単に取り付けられ、ワイヤーの弛みも簡単に調整できました。

対象商品:
39460617
2017-02-15
用途:
突出し金物の水平確保(スジカイ用として)
建設業・工事業

販売店を3件ほど尋ねたが希望の製品が見つからずモノタロウを見て注文しました、思っていた物よりいい製品でした、また翌日配送とのことでしたので大変助かりました、ありがとうございました。

対象商品:
39460617
2016-11-20
用途:
仕事
仙石熔接所 様

緊急で買いましたが書かうが高い!!こういった品物は仕方なしか・・・

対象商品:
39460583
2016-05-03
用途:
植物の誘引

過不足なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする