水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の Sカン・S字フック
ファンシーSフックストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39460662
品番
A966
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
軽量でカラフルです。
材質
アルミ軽合金
用途
一般商品の収納の吊り金具として。
トラスコ品番
389-4207
色
シルバー
質量(g)
24
寸法L1(mm)
200
寸法S(mm)
40
寸法D(mm)
6
表面処理
アルマイト仕上げ
寸法L2(mm)
188
寸法W(mm)
54
寸法R(mm)
21
使用荷重(kN)
0.15