※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-992 ファンシーSフック ツイストタイプ 水本機械製作所 39460827 A-992 ファンシーSフック ツイストタイプ 水本機械製作所 39460827

ファンシーSフック ツイストタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39460827 品番 A-992
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

軽量でカラフルです。

シルバー 寸法L1(mm)250 寸法L2(mm)238 質量(g)28 トラスコ品番389-4312 用途商品の収納の吊り金具として 材質(本体)アルミ軽合金 種類Sカン 寸法S(mm)40 寸法D(mm)6 表面処理アルマイト仕上げ 寸法W(mm)54 寸法R(mm)21 表面処理(本体)アルマイト 使用荷重(kN)0.15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39460811
2020-05-20
用途:
物干し台の高さ調節
その他業種

高齢の母親が腰が曲がって、今まで使用していた物干し竿の高さが届きにくくなり、一段下げて使用出来るようにしました。楽に使用出来るので助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
39460845
2018-03-07
用途:
物干し竿を掛ける
その他業種

とても軽く、また、両サイドにキャップなどがついていないお品なので雨が入って錆びる心配もなく、竿を掛けるのにぴったりでした。

3人が参考にしています
対象商品:
39460836
2017-03-13
用途:
物干し竿の受けに使用しています。
その他業種

軽くて丈夫、竿もかけやすく大変重宝して使っております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする