アルミスリーブ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 39461055 品番 CTS2.5
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。

適合ワイヤ径(Φmm)2.5 材質アルミニウム 用途かしめ機専用アルミスリーブ トラスコ品番381-6532 質量(g)23 圧着工具CT350-3C、CT600-5C 質量(g/袋)23 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39461091
2022-06-14
用途:
獅子罠のメンテナンス
農・林・水産業

農作物の被害、防止の為、くくり罠を仕掛けていますが、その修理の為、に使います、しっかり使えます

対象商品:
39461091
2019-12-26
用途:
台付きワイヤーの作成
製造業

使用において特に問題ありませんでした。また他の物と特に変わりはありません。

対象商品:
39461091
2019-01-16
用途:
4mmワイヤーのカシメ用
瀧本オートサービス 様

一般的な2点カシメより強度な3点カシメ用なので安心です。

対象商品:
39461073
2017-08-26
用途:
土木重機整備用

特筆すべく品ではないが、袋から出しばらばらになって工具箱にストックするとサイズ不明。
刻印があればサイコーです。

対象商品:
39461107
2015-10-20
用途:
5mm ワイヤーの端末ループ

HITかしめ機専用との記述があったが、汎用かしめ機でも問題なく使用できました。
スリーブ内径も適切でした。
唯一気になった改善点は、端面(切断面)に面取りが施してあれば、ワイヤーの挿入がよりスムーズにできると思います。
ワイヤー切断面は荒れるので、面取りが無いと手間取ります。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに参考にしてもらうようフィードバックいたします。

対象商品:
39461091
2020-01-29
用途:
猪、鹿用くくり罠
農・林・水産業

今まで使用していたスリーブは、カット面のメクレが無くそのまま使用できたが、カット面の仕上げがされておらず、購入後仕上げをしないと指定のワイヤーが入らない。

1人が参考にしています
対象商品:
39461037
2016-07-04
用途:
ワイヤー固定作業時
株式会社ホームランサウナ 様 (サービス業)

コンパクトで大変良かったです。
どうも有難うございました。

対象商品:
39461107
2014-08-19
用途:
ステンレスワイヤーのアイ端末処理用として
島 電気商会 様

ワイヤー挿入や圧着に際しても作業性が良い。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする