アルミスリーブかしめ機

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39461116 品番 CT3503C
参考基準価格(税別)¥18,860 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。
左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。
ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。
ワイヤロープの切断機能も備えています。

全長(mm)360 用途一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。 トラスコ品番381-6478 質量(kg)1.1 適合ワイヤ径(Φmm)(切断および圧着可能)1.5〜3.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39461116
2021-08-30
用途:
2Φmmのワイヤーのカシメ
英和ビルシステム株式会社 様

テストでスリーブをカシメて見ましたが、きれいにカシメができて
圧着端子の専用工具の様に、ぴたりとカシメられました。
他のカシメ機で施工後のスリーブの形がわるくての
買い換えでしたから満足しています。

2人が参考にしています
2021-03-16
用途:
オーバルスリーブのカシメ

普段はアーム産業の据え置き式アームスエージャーを使用しているが、急遽現場で使う事になり当製品を購入。
小さいサイズは何とかなるが、2番目・3番目の穴となると両手の力だけではカシメられず足に挟んでなどの工夫が必要。

2人が参考にしています
対象商品:
39461125
2021-01-14
用途:
電気設備工事などで使用
大槻商事株式会社 様

現場内での敏速な対応ができ、大変重宝しております。

2人が参考にしています
対象商品:
39461125
2019-10-16
用途:
主に くくり罠の 4mmロープのカシメ
農・林・水産業

長さ・重量もあり簡易な取付けスタンドが有れば、より便利で非力な女性も助かるのでは・・・木製の組立て品で有れば運賃・保管場所も助かる。

対象商品:
39461125
2015-11-25
用途:
ワイヤーフックに使用しました。
農・林・水産業

両手での作業が大変で床面に当てて両手で抑え込んでカシメました、若い人みたいには行かない事が良くわかりました。
万力でカシメる方法が出来ればいいなと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
39461125
2015-08-12
用途:
仕事

ワナをつくっますいい仕事してくれます。

2人が参考にしています
対象商品:
39461116
2020-03-05
用途:
腐食した金属柵の脱落防止

ワイヤーの切断とスリーブのカシメ作業に使用しましたが重すぎずに予定の作業を消化できました

対象商品:
39461116
2018-07-01
用途:
農機具補修用
農・林・水産業

トラクターハローの再度トラップ動作用ワイヤー切れ修理の為購入。
これからワイヤー切れ接続修理に使おうと思っています。
これから、ワイヤーケーブルの固定用として活用できる事を期待しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする