曜日別特売
CHNL コートフック NewHikari 39461161

CHNL コートフック NewHikari 39461161
CHNL コートフック NewHikari 39461161

コートフック

(43件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ニッケル
寸法L(mm)44
吊下荷重(kg)5
内容量1個注文コード39461161品番CHNL
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

ベーシックな形状のコートフックです。

用途
壁面用
寸法L(mm)44寸法H(mm)41寸法d(mm)3.1寸法A(mm)20.5寸法D(mm)9.9吊下荷重N(kgf)49(5)付属品十字穴サラ木ねじトラスコ品番364-6122材質亜鉛ダイカストニッケル質量(g)25仕上ニッケルメッキ吊下荷重(kg)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: フック
ワンテッド有限会社

割と丈夫でコンパクトかついろいろな用途に使い易い。野外で使用しても割と錆びない。

対象商品 : 39461161
2023-02-28
用途: DIY家具作りに
自動車・二輪車・自転車関連業

服掛けをDIYしたとき、横架材に本品を打ち込んで帽子掛けとした。形状、色合いよろしい。

対象商品 : 55077567
2023-02-13
用途: 外で使用

ゴミを出すのに、カラス対策で外柵に吊っています。今まで適当なS字フックでしたが、この商品で作り付け化しました。サイズも作りも色もベストチョイスでした。

対象商品 : 39461152
2023-02-16
用途: 車中泊用荷物固定用
サービス業

物固定用のゴムベルトフックとして使用。
小型だしデザイン的にもしゃれています。

対象商品 : 55077558
2022-12-28
用途: 店内壁
はじかみ喫茶飲食業

シンプルでデザインも良く丈夫。足りないのでリピートします。

対象商品 : 39461152
2022-05-17
用途: 作業着をかける

昔っからあるオーソドックスなフックを探していてたどりつきました。古民家の梁にくすんだまま残っていそうな佇まいが好みです。

対象商品 : 55077558
2023-02-14
用途: 犬のリードフックに使用
&.FEEL卸売・小売業

作りもしっかりして、欲しいサイズにちょうど良かったです!

対象商品 : 39461152
2021-07-09
用途: 物置の壁用フック
サービス業

昔ながらのシンプルなフックで、丈夫で使い易いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする