ベアリング複車 フレキシブルタイプ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39461186 品番 #2 4WH-BN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,090 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。

寸法A(mm)38 寸法B(mm)32.5 寸法D(mm)57 寸法K(mm)48 耐荷重(kg)35/個 用途直線レールに使う複車。 トラスコ品番356-5912 材質本体・戸車/スチール 幅(mm)100 質量(kg)0.445 高さ(mm)88 適合レール2号 寸法L(inch)W1/2 吊車複車

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39461195
2022-01-24
用途:
格納庫のドアが壊れ、修理しました。
株式会社鎌田建設 様

ダブルにすると、気のせいか軽くなったように感じます。格納庫のドアの修理完了です。

対象商品:
39461204
2020-10-27
用途:
鉄扉の修理
三並鉄工 様

フレキシブルの良さがよくわからない。直線レールにはぜいたくかな?

1人が参考にしています
対象商品:
39461195
2018-03-01
用途:
扉の開閉
株式会社トミーテック 様

長年使用していた扉が重くなり開閉できなくなって色々検索しこれにしました。
今は、軽く開閉できて大満足です

3人が参考にしています
対象商品:
39461195
2017-06-26
用途:
工場の引き戸の開閉
製造業

工場の引き戸の複車のタイヤが外れて破損したため、代替品を探した結果本商品を選択しました。
従来品のノンフレキシブルタイプ2個 から、今回フレキシブルタイプ3個に変更した結果、
引き戸が軽くなり劇的に改善しました。次回別の引き戸が壊れた際には本商品を買い増ししたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする