ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
カーブレール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39461222
品番
N20-HR600R
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。
新型レール形状により軽く開閉できます。
寸法A(mm)
57
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
46.8
寸法E(mm)
7.1
全長(mm)
981
用途
ハンガー車の吊り下げ運搬に。
トラスコ品番
381-4599
材質
スチール(SGH)
質量(kg)
2.3
耐荷重(kg)
100
板厚(mm)
1.6
取付ピッチ(mm)
450〜500
注意
※耐荷重はブラケットを450mmピッチで取り付けた場合の数値です。