ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ドアハンガー用横継受一連
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39461301
品番
N20SBT
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
付属品
連結プレート
トラスコ品番
381-4726
材質
スチール(SPHC)
質量(kg)
0.7
穴径(Φmm)
9.5
取付ピッチ(mm)
450〜500
適合レール
N20HR