ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ドアハンガー用横継受二連
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39461317
品番
N20SBT2
参考基準価格(税別)
¥8,440
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
付属品
連結プレート
トラスコ品番
381-4734
材質
スチール(SPHC)
質量(kg)
2.1
穴径(Φmm)
11
取付ピッチ(mm)
450〜500
適合レール
N20HR
ボルト寸法
(組付)M8