ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ドアハンガー用横受一連
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39461326
品番
N20SB
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
ハンガーレールを構築物の壁面に取り付ける受金具として。
トラスコ品番
381-4700
材質
スチール(SPHC)
質量(kg)
0.4
穴径(Φmm)
9.5
取付ピッチ(mm)
450〜500
適合レール
N20HR