ドアハンガー用横受二連

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39461335 品番N20SB2
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

N20ハンガーレールを2本並べて壁などに取り付けるブラケットです。

用途ハンガーレールの壁面用受金具として。 トラスコ品番381-4718 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.9 穴径(Φmm)11 取付ピッチ(mm)450〜500 適合レールN20HR ボルト寸法(組付)M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする