ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ドアハンガー用固定金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39461344
品番
N20CS
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
レールとブラケット(天井受、横受)を固定し、レールのずれ防止に。
用途
※車を止める場合、戸当りをご使用ください。
トラスコ品番
381-4521
材質
スチール(SPHC)
寸法(mm)
W44×H55
質量(kg)
0.2
適合レール
N20HR
ボルト寸法
(組付ボルト)M10