ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ドアハンガー天井継受一連
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39461362
品番
N20OBT
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
付属品
連結プレート
トラスコ品番
381-4661
材質
スチール(SPHC)
質量(kg)
1.2
取付ピッチ(mm)
450〜500
適合レール
N20HR
穴径(mm)
9.5×14長穴
ボルト寸法
(組付)M8