ドアハンガー用天井継受下

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39461371 品番N20TBOX
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

天井継受のハネの部分が不要の時に使う部材です。

用途
ハンガーレールの天井受金具。
レールとレールの接続金具として。
トラスコ品番381-4751 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.6 穴径(Φmm)9 取付ピッチ(mm)ブラケット(受金具・継受金具)/450〜500 適合レールN20HR
注意
※取付にはM8六角ボルトが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする