ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ドアハンガー用天井受一連
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39461396
品番
N20OB
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具として。
トラスコ品番
381-4645
材質
スチール(SPHC)
質量(kg)
0.5
取付ピッチ(mm)
450〜500
適合レール
N20HR
穴径(mm)
9.5×14長穴
ボルト寸法
(組付)M8