ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ドアハンガー用天井受下
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39461405
品番
N20BOX
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
天井受のハネの部分が不要の時に使う部材です。
用途
ハンガーレールの天井受金具。
レールとレールの接続金具として。
トラスコ品番
381-4513
材質
スチール(SPHC)
質量(kg)
0.3
穴径(Φmm)
9
取付ピッチ(mm)
ブラケット(受金具・継受金具)/450〜500
適合レール
N20HR
注意
※取付にはM8六角ボルトが必要です。