ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ドアハンガー用複車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39461423
品番
N20-4WS
参考基準価格(税別)
¥11,040
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。
車の外周に樹脂使い、静かに軽く開閉できます。
耐荷重(kg)
102/個
用途
扉を吊る車として。
トラスコ品番
381-4491
材質
スチール(SPHC)
質量(kg)
0.6
適合レール
N20HR
吊車
複車
注意
※N20のハンガーレール以外には使用しないでください。