ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ドアハンガー用枠付ガイドローラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39461432
品番
N20GRAP
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
用途
主に木製扉に用いる振れ止め。
付属品
M8×70皿ボルト、特殊ナット
トラスコ品番
381-4556
材質
スチール(SPHC)
質量(kg)
0.5
適合レール
N20NGR
注意
※二連以上で使う場合は扉の彫り込みやボルトの切断が必要です。