ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
FT型ストッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
131-8128
注文コード
39461441
品番
FT100ST
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
レールの任意の位置に取り付けできます。
用途
車止めとして。
トラスコ品番
131-8128
材質
スチール
質量(kg)
0.2
寸法A(mm)
44
寸法F(mm)
14
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
31.5
板厚(mm)
3.0
適合レール
FT100-HR