※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
FT型ストッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
381-4467
注文コード
39461475
品番
FT200ST
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
レールの任意の位置に取り付けできます。
用途
車止めとして。
トラスコ品番
381-4467
材質
スチール
質量(kg)
0.2
寸法A(mm)
56
寸法F(mm)
14
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
33
板厚(mm)
3.0
適合レール
FT200HR