※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
FT型回転軸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
381-4459
注文コード
39461484
品番
FT200RB
参考基準価格(税別)
¥6,880
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
カーブレールのある扉の開閉や、吊り下げる物が回転する場合に。
トラスコ品番
381-4459
材質
スチール
質量(kg)
0.1
ボルト径
M12
首下長(mm)
45