ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
FT型ブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
M8×16ボルト2本
注文コード
39461502
品番
FTBK
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
レールを構築物の天井や壁に取り付ける受金具。
付属品
M8×16ボルト2本
トラスコ品番
131-7750
材質
スチール(SPHC)
質量(kg)
0.5
適合レール
FT100、200兼用