FT型ブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品M8×16ボルト4本 注文コード39461511 品番FTFYBK
参考基準価格(税別)¥9,140 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る
用途レールを構築物の天井や壁に取り付ける受金具。 付属品M8×16ボルト4本 トラスコ品番381-4475 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.7 適合レールFT100、200兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする