※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
リップガイドレール(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39461642
品番
#3S-NGR2730
参考基準価格(税別)
¥15,350
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
適合
#2、#3、#4
全長(mm)
2730
用途
ガイドローラー用の軌道として。
トラスコ品番
375-4138
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
2.61