岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
ステンステージランナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39461877
品番
25T15
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途
カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合
D40
トラスコ品番
384-7934
材質/仕上
樹脂・ステンレス
許容荷重(kg)
12kg
質量(g)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.6MB)
商品説明動画
ランナーの種類について
参考になった